Knækblad
Knækblad, ekstremt skarpt
BLADSÆT - 25MM F. HOBBYKNIV.EKSTRA SKARP
Varenr. 071566 093
EAN 4050641823731
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
Ekstremt skarp klinge til præcisionsskæring af meget fine strimler. Ideel til papir, film og tynde materialer
Skærer hurtig og let igennem materialet
Spids bladvinkel og stål i topkvalitet gør bladet ekstremt skarpt
Sikker opbevaring
Praktisk skydedispenser
Klingelængde | 140 mm |
Bladbredde | 25 mm |
Tykkelse for klinge | 0,7 mm |
Materiale | Stål |
Klingelængde | 125 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!